カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,110)
    • ラックピニオンタイプ(48)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(2)
  • トヨタ(110)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • ホンダ(18)
  • ダイハツ(13)
  • エンジニア(6)
  • ネグロス電工(6)
  • エスコ(5)
  • 富士電機(4)
  • リスパック(4)
  • 象印マホービン(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • StarTech.com(3)
  • ウェッジ(3)
  • ブラビア(3)
  • アウス(2)
  • 岩田製作所(2)
  • 内外電機(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bz-30」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD Series(CDRQ2BZ30) SMCCD Series(CDRQ2BZ30)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BZ30) SMCCRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BZ30)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
揺動角度(90) 90°(Z) 両軸四面取りサイズ(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BZ30 SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BZ30SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
寸法(mm)30鉛直軸形式(Z) 両軸四面取り磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1BZ30 SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1BZ30SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)(180) 180寸法(mm)30鉛直軸形式(Z) 両軸四面取りポートねじの種類(-) M5
薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ CDRQ2BZ30 SMC薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ CDRQ2BZ30SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)170~190
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~)SMC
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z) SMCロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
CR Series(CRQ2XBZ30) SMCCR Series(CRQ2XBZ30)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)80~100
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BZ SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BZSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
I Series(IDF-KHTB) SMCI Series(IDF-KHTB)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ20-30Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ20-30Z)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BZ SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BZSMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-30BZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-30BZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8
CD Series(CDM2BZ25-30+40Z) SMCCD Series(CDM2BZ25-30+40Z)SMC
13,980税込15,378
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)30ストロークB(mm)40
CD Series(CDM2BZ32-30+20Z) SMCCD Series(CDM2BZ32-30+20Z)SMC
13,980税込15,378
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)30ストロークB(mm)20
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM20-30BZ) SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM20-30BZ)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-30BZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-30BZSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)30リード線(m)(L)3軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-30BZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-30BZSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)30リード線(m)(L)3軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-30BZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-30BZSMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)30リード線(m)(-)0.5軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-30BZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-30BZSMC
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)30リード線(m)(-)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ25F-30~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ25F-30~)SMC
5,998税込6,598
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカット基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカット基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-30BZ) SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-30BZ)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)30軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-30BZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-30BZSMC
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CD Series(CDM2BZ25-30+45Z) SMCCD Series(CDM2BZ25-30+45Z)SMC
13,980税込15,378
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストロークA(mm)30ストロークB(mm)45
CD Series(CDM2BZ20-30+6Z) SMCCD Series(CDM2BZ20-30+6Z)SMC
11,980税込13,178
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)30ストロークB(mm)6
CD Series(CDM2BZ20-30+30Z) SMCCD Series(CDM2BZ20-30+30Z)SMC
12,980税込14,278
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)30ストロークB(mm)30
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-30BZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-30BZSMC
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC9) 引込み調整形ストローク(mm)30リード線(m)(Z)5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-30BZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-30BZSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rc
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ20-30FZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ20-30FZ)SMC
4,998税込5,498
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BZ32-30Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BZ32-30ZSMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)30形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-30BZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-30BZSMC
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC9) 引込み調整形ストローク(mm)30リード線(m)(L)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CY1S Series(CY1SG40-30BZ) SMCCY1S Series(CY1SG40-30BZ)SMC
109,800税込120,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)30
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BZ20-30Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BZ20-30ZSMC
8,498税込9,348
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BZ20-30AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BZ20-30AZSMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ25-30AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ25-30AZ)SMC
8,898税込9,788
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL50-30BZ) SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL50-30BZ)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク調整範囲(mm)(B)0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rc
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL32-30BZ) SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL32-30BZ)SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク調整範囲(mm)(B)0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL40-30BZ) SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL40-30BZ)SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク調整範囲(mm)(B)0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30リード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
関連キーワード
...
gv-30特集