カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(356)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(795)
- MAZDA(マツダ)(341)
- BIGM(丸山製作所)(277)
- ホンダ(36)
- コノエ(31)
- イトーキ(21)
- UNITE(18)
- ケルヒャー(16)
- アルベ(チトセ)(15)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- タンガロイ(9)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- omron(オムロン)(6)
- コクヨ(6)
- 空調服(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「c-09s」の検索結果
特価

エアチャック(支点開閉形) (MRHQ1~)
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から9日以内出荷・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
エアチャック(支点開閉形) (MRHQ2~)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個当日出荷から11日以内出荷・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
エアチャック(支点開閉形) (MRHQ1~)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から9日以内出荷・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。チャック内径(Φmm)16開閉ストローク(mm)6
ロータリチャック MRHQ1
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から11日以内出荷・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
ロータリチャック MRHQ2
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から9日以内出荷・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-60Z)
SMC¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-30Z
SMC¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHK2
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHKL2
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸形式両軸オートスイッチ有無あり
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-100H6S
SMC¥71,980税込¥79,1781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
VQC1000-L - ベース配管形プラグインユニット: リード線キット
SMC¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷から9日以内出荷シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7シリーズSYJ300
VV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX600一体型(入出力対応)シリアル転送システム対応/ベース(VV5QC41-09C6)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷管接続口径シリンダポート:(C6) o6用ワンタッチ管継手付ねじの種類(-) Rcバルブ連数9SIユニット出力極性:(N) マイナスコモンエンドプレート(3) 電源7/8インチコネクタ(最大供給電流 8A)対応キット(SD6Q) DeviceNet
工業用フィルタ FGAS0
SMC¥1,198,000税込¥1,317,8001個7日以内出荷・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・第2種圧力容器適用の場合は、特注品扱いとなります。材質(接液部)SUS304
工業用フィルタ FGAC0
SMC¥839,800税込¥923,7801個7日以内出荷・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・第2種圧力容器適用の場合は、特注品扱いとなります。材質(接液部)SS400