カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- コガネイ(6)
- THK(3)
- トンボ鉛筆(2)
- brembo(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1)
- シンフォニアテクノロジー(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- カナレ電気(1)
- マグネスケール(1)
- unitech(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- テイルウォーク(1)
「c-10dm」の検索結果
特価

5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から12日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
VXA Series(VXA2~)
SMC¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から32日以内出荷保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~)
SMC(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から9日以内出荷メータアウト制御タイプ シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B16
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形油圧シリンダ (CHDQB50-1~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)チューブ内径(Φmm)50
薄形油圧シリンダ (CHDQB40-1~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)チューブ内径(Φmm)40