カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(39)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
- 三菱ふそう(20)
- brembo(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- 三木プーリ(8)
- KANA(片山チエン)(7)
- 酒井製作所(6)
- 三菱電機(6)
- azbil(旧:山武)(6)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- トヨタ(4)
- 岩田製作所(3)
- omron(オムロン)(3)
- NTツール(3)
- ミニター(2)
- パール金属(2)
- ブランドをもっと見る
「c-111-2」の検索結果
特価

VQC1000-L - ベース配管形プラグインユニット: リード線キット
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個5日以内出荷から9日以内出荷シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
VQC1000-P - ベース配管形プラグインユニット: フラットケーブルキット
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありファンクション(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コネクタ取出方向(S) 横方向
プラグインユニット (VV5QC11-1~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQC1000
VQC1000-F - ベース配管形プラグインユニット: Dサブコネクタキット
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コネクタ取出方向(S) 横方向
VQC1000-T - ベース配管形: 端子台ボックスキット
SMC¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-111Z
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)111
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA111C)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個20日以内出荷型式VNA1材質(シール)(C) EPRシール使用流体炭酸ガス(CO2)(0.7MPa以上)弁形式(1) N.C.
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA111C
SMC¥11,980税込¥13,1781個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(8A) 1/4定格電圧(V)(3) AC110 50/60Hzリード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(1) N.C.CE-対応品(-) なし
VQ4000シリーズ マニホールドオプション (VVQ4000-1C-L1~)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷ねじの種類(-) Rcリード線取出方法(L1) L1キットタイプ(C) 2連用
エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA11
SMC¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷から20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。バルブサイズ1
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA50C-~)
SMC¥31,980税込¥35,1781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)チューブ内径(Φmm)50