カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(236)
- コノエ(21)
- 三菱ふそう(7)
- トヨタ(3)
- ヤンマー(2)
- ダイハツ(2)
- ERECTA(エレクター)(1)
- omron(オムロン)(1)
- スバル(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- MCP(1)
「c-1230-1」の検索結果

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-1230)
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷ストローク(mm)1230配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-1230L)
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷ストローク(mm)1230配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50G-1230AL
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)1230作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50G-1230L
SMC¥229,800~税込¥252,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)1230作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
5ポートソレノイドバルブ SQ123
SMC¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から11日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C50G-12~)
SMC¥229,800~税込¥252,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C50G
SMC¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-12~)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25-12~)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C25-1
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32G-12~)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C32G
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷から23日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1230D)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(0) メタルシール使用流体空気
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1230DN)
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(0) メタルシール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1230DR)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(0) メタルシール使用流体空気CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(M) マニホールドブロック付
5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1230D
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(B) ロック式(要工具形)ファンクション(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1230DN
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気コモン仕様(N) マイナスコモンファンクション(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし