| 42726906 | SQ1230DN-51-C4-Q | シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (Q) CE対応品 | (-) マニホールドブロックなし | | |
|
| 42726915 | SQ1230DN-51-C6-Q | シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (Q) CE対応品 | (-) マニホールドブロックなし | | |
|
| 42726924 | SQ1230DN-51-L4 | シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (-) なし | (-) マニホールドブロックなし | | |
|
| 42726933 | SQ1230DN-51-C6-M | シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (-) なし | (M) マニホールドブロック付 | | |
|
| 42726942 | SQ1230DN-51-C4-M | シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (-) なし | (M) マニホールドブロック付 | | |
|
| 42726958 | SQ1230DN-51-C4-M-Q | シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (Q) CE対応品 | (M) マニホールドブロック付 | | |
|
| 42726967 | SQ1230DN-5B1-C4 | シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (B) ロック式(要工具形) | (-) なし | (-) マニホールドブロックなし | | |
|
| 42726976 | SQ1230DN-51-C6-M-Q | シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (Q) CE対応品 | (M) マニホールドブロック付 | | |
|