カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(161)
- 三菱ふそう(110)
- ナリカ(59)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(46)
- 長野計器(42)
- ニッサン(32)
- スバル(29)
- YAMAHA(ヤマハ)(29)
- 岩田製作所(17)
- 河村電器産業(17)
- IKO(日本トムソン)(16)
- ホンダ(13)
- タカチ電機工業(11)
- トヨタ(11)
- サンドビック(10)
- TRUSCO(10)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- ミズノ[オフィス家具](10)
- ブランドをもっと見る
「c-151」の検索結果

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~)
SMC¥1,398税込¥1,5381袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(1個)3日以内出荷から22日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805C-~)
SMC¥5,598税込¥6,1581袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(C)下
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(C) 下排気機構リリーフタイプ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-151
SMC¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷ストローク(mm)151配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25G-15~)
SMC¥61,980税込¥68,1781個9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM151SAS
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM151S
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類Rc標準供給圧力(MPa)0.45搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)1.5
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM151SS
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaマニュアルノンロックプッシュ式搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM151SST
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)ボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付ねじの種類(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式真空スイッチ(E15) 1点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1) (C) コネクタ/リード線0.6m (ZSE1)標準供給圧力(MPa)(S) 0.45マニュアルノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5) DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(L) ロックナット付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(15) 1.5真空スイッチリード線取出方法コネクタ、リード線0.6m(ZSE1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナット付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-1510AH)
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷ストローク(mm)1510配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-1510AL)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷ストローク(mm)1510配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付