カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(635)
- 油圧機器・油圧ホース(42)
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- IKO(日本トムソン)(230)
- MAZDA(マツダ)(201)
- スバル(163)
- 宇佐美工業(102)
- イスカル(84)
- タンガロイ(71)
- ナブテスコサービス(69)
- ホンダ(67)
- SIEMENS(59)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(57)
- エスコ(56)
- TDK(55)
- トヨタ(53)
- 日東工業(48)
- BIGM(丸山製作所)(48)
- ハーフェレ(46)
- RS PRO(45)
- KHK(小原歯車工業)(42)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「c-160」の検索結果

ロックアップシリンダ CDL1C160
SMC¥179,800税込¥197,7801個14日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)ストローク(mm)100クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160リード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A44 有接点-汎用形-DIN端子-表示灯有-2線-なしオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロックアップの方向(F) 前進方向ロック
CS2 - エアシリンダ(CDS2C160TF)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS2 - エアシリンダ(CS2C160TN)
SMC¥66,980税込¥73,6781個14日以内出荷ストローク(mm)350ジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160ポートねじの種類(TN) NPT
エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1C160
SMC¥88,980税込¥97,8781個14日以内出荷ストローク(mm)525タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160リード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2C160
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個14日以内出荷から15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
CS2 - エアシリンダ(CDS2C160TN)
SMC¥53,980税込¥59,3781個15日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2C160
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CDL1C160)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1C160)
SMC¥169,800税込¥186,7801個15日以内出荷ストローク(mm)200クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(B) 後退方向ロック
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1C160TF
SMC¥59,980税込¥65,9781個14日以内出荷ストローク(mm)250形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1C160
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1C160)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個14日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1C160)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1C160TN)
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個14日以内出荷タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)160
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1C160TN)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個14日以内出荷から15日以内出荷タイプ(-) 給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1C160TF)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個14日以内出荷から15日以内出荷タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)160リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9PAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ショックアブソーバ ショートタイプ (RBQ~)
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から4日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
KG用 チューブキャップ
SMC¥3,998税込¥4,3981袋(2個)3日以内出荷から9日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
...