カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(33)
- MAZDA(マツダ)(27)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
- エスコ(15)
- TAKIGEN(タキゲン)(14)
- NOK(12)
- オンダ製作所(12)
- マキタ(10)
- 三木プーリ(10)
- スバル(10)
- アサ電子工業(10)
- アルインコ(9)
- omron(オムロン)(8)
- 酒井製作所(8)
- 新ダイワ(8)
- パール金属(8)
- イスカル(7)
- サンドビック(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「c-162」の検索結果

真空用フリーマウントシリンダ (ZCUK~)
SMC¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から26日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能オートスイッチ追記号なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-250L7
SMC¥75,980税込¥83,5781個3日以内出荷ストローク(mm)250配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-200A7
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-200A6
SMC¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-200LL7
SMC¥71,980税込¥79,1781個3日以内出荷ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-200AL7
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~)
SMC¥1,498税込¥1,6481袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C16-2~)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(1個)3日以内出荷から22日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805C-~)
SMC¥5,998税込¥6,5981袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-250A
SMC¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷ストローク(mm)250配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-250AS
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷ストローク(mm)250配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKC1~)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷から9日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能形式キャップ配管/おねじオートスイッチ有無オートスイッチ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-295
SMC¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷ストローク(mm)295配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-235
SMC¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷ストローク(mm)235配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-223
SMC¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷ストローク(mm)223配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-265
SMC¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷ストローク(mm)265配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-263
SMC¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷ストローク(mm)263配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-212
SMC¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷ストローク(mm)212配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-207
SMC¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷ストローク(mm)207配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSLC16
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥71,980税込¥79,1781個5日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaハンドル位置(C) 下
真空用フリーマウントシリンダ(オートスイッチ付) ZCDUK
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路を ロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC16
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-200LS
SMC¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLC-16
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-255
SMC¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷ストローク(mm)255配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ