カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ホンダ(47)
  • TAKIGEN(タキゲン)(8)
  • Philips(8)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • TDKラムダ(5)
  • 大阪サニタリー(5)
  • JAPANNEXT(5)
  • CoolHeat(5)
  • 黒田精工(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • ミツビシ(4)
  • クロスビー(4)
  • イスカル(3)
  • コンパクトツール(3)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • NTツール(3)
  • エスコ(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-178」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~)SMC
1,898税込2,088
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805C-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0805C-~)SMC
6,498税込7,148
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)SMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(1個)
3日以内出荷から22日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA40C-~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA40C-~)SMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQGDB50-178DCHSZ) SMCC(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQGDB50-178DCHSZ)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ位置(mm)(H) HIGHタイプ(90mm)オートスイッチ種類D-P3DWASCオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付取付面位置(B) ポートと垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(D) ダイヤ型クランプアーム(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)シム(S) シム3mm付
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQGDB50-178RCLSZ) SMCC(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQGDB50-178RCLSZ)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ位置(mm)(L) LOWタイプ(60mm)取付面位置(B) ポートと垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)シム(S) シム3mm付
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQGDB50-178RCHSZ) SMCC(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQGDB50-178RCHSZ)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ位置(mm)(H) HIGHタイプ(90mm)オートスイッチ種類D-P3DWASCオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付取付面位置(B) ポートと垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)シム(S) シム3mm付
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQGDB50-178RBLSZ) SMCC(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQGDB50-178RBLSZ)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ位置(mm)(L) LOWタイプ(60mm)取付面位置(B) ポートと垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)シム(S) シム3mm付
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQGDA50-178RALZ) SMCC(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQGDA50-178RALZ)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ位置(mm)(L) LOWタイプ(60mm)オートスイッチ種類D-P3DWASEオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付取付面位置(A) ポートと平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
CBM2 - エンドロックシリンダ SMCCBM2 - エンドロックシリンダSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動両ロッド
CS2/CDS2 - エアシリンダ SMCCS2/CDS2 - エアシリンダSMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CK Series(CKQGB32) SMCCK Series(CKQGB32)SMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CK Series(CKQGA32) SMCCK Series(CKQGA32)SMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-1786) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-1786)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1786配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CD85N16) SMCCD Series(CD85N16)SMC
7,698税込8,468
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
C85 Series(C85N25) SMCC85 Series(C85N25)SMC
7,298税込8,028
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
CD Series(CD85N25-1) SMCCD Series(CD85N25-1)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-178Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-178ZSMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)178クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
rc-12特集