カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(95)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(184)
- NTN(エヌティーエヌ)(52)
- 旭精工(51)
- NORGREN(50)
- FYH(日本ピローブロック)(46)
- YAMAHA(ヤマハ)(42)
- MAZDA(マツダ)(36)
- omron(オムロン)(17)
- CKD(17)
- エスコ(14)
- brembo(14)
- 協和精工(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- ベン(10)
- をくだ屋技研(9)
- アサヒ工具(8)
- 青木精密工業(6)
- スバル(6)
- ブランドをもっと見る
「c-212」の検索結果
特価

直動形2ポートソレノイドバルブ VX212C
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から13日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体水
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~)
SMC¥1,798税込¥1,9781袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
クーラントバルブ VNC21
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)
SMC(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(1個)3日以内出荷から22日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805C-~)
SMC¥4,398税込¥4,8381袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-212
SMC¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷ストローク(mm)212配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaハンドル位置(C) 下
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25-212
SMC¥61,980税込¥68,1781個9日以内出荷ストローク(mm)212配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065C-~)
SMC¥7,598税込¥8,3581袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208C-~)
SMC¥12,980税込¥14,2781袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気
VQC2000-T - ベース配管形プラグインユニット: 端子台ボックスキット
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX260一体型(出力対応)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷シール方式(0) メタルシールマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
プラグインユニット (VV5QC21-2~)
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQC2000
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-212
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷ストローク(mm)212配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1E212C
SMC¥2,198税込¥2,4181個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2C) ミリ:3 x 2
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T212C
SMC¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2C) ミリ:3 x 2
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P212C
SMC¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2C) ミリ:3 x 2
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB212C)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個20日以内出荷型式VNB2切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ15ポート数2材質(シール)(C) EPRシール作動方式パイロット式手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-212C)
SMC¥22,980税込¥25,2781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)212作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド