カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
- SMC
- YAMAHA(ヤマハ)(66)
- NTN(エヌティーエヌ)(40)
- MAZDA(マツダ)(35)
- 旭精工(32)
- FYH(日本ピローブロック)(31)
- RS PRO(15)
- NEC(13)
- エスコ(12)
- CKD(11)
- 協和精工(11)
- アイリスオーヤマ(10)
- 青木精密工業(9)
- ニチフ(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- アサヒ工具(8)
- KHK(小原歯車工業)(7)
- ニッサン(6)
- ミツビシ(5)
- ブランドをもっと見る
「c-216」の検索結果

エアチャック(支点開閉形) (MHC~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から11日以内出荷・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 ・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
エアチャック(支点開閉形) (MHC~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~)
SMC¥1,898税込¥2,0881袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)
SMC(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(1個)3日以内出荷から22日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805C-~)
SMC¥4,598税込¥5,0581袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065C-~)
SMC¥8,698税込¥9,5681袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208C-~)
SMC¥14,980税込¥16,4781袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気
VQ4000シリーズ マニホールドオプション (VVQ4000-1C-L2~)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷リード線取出方法(L2) L2キットタイプ(C) 2連用ねじの種類(-) Rc
マニホールドブロックアッセンブリ
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個9日以内出荷付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリリード線取出方法(L2) L2キットタイプ(A) 1連用ねじの種類(-) Rcポートねじの種類Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B80-216Z
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷ストローク(mm)216クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-216JZ
SMC¥35,980税込¥39,5781個30日以内出荷ストローク(mm)216クッション(-) エアクッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc