カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(437)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
- YAMAHA(ヤマハ)(105)
- MAZDA(マツダ)(74)
- ニッサン(57)
- YAGEO(53)
- 日研工作所(39)
- メディアカバーマーケット(33)
- イスカル(29)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- ユキワ精工(20)
- 三菱ふそう(20)
- 岩田製作所(18)
- 河村電器産業(16)
- スバル(15)
- CKD(14)
- ノーブランド(12)
- BIG DAISHOWA(11)
- IKO(日本トムソン)(11)
- タンガロイ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「c-251」の検索結果

真空用フリーマウントシリンダ (ZCUK~)
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から26日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能オートスイッチ追記号なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
プレートシリンMUシリーズ (MUC~)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
低摩擦シリンダ (MQMLC2~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から11日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2LC25)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から13日以内出荷タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Mねじ
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KC25)
SMC¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C
SMC(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUC25
SMC¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
プレートシリンダ MDUC2
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~)
SMC¥2,598税込¥2,8581袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)
SMC(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781袋(1個)3日以内出荷から22日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC25
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ/ショートタイプ CDM3C
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から17日以内出荷・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッド
真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKC2~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-10Z)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-15Z)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC25
SMC¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷から13日以内出荷タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Mねじ
ZCUK/ZCDUK - 真空用フリーマウントシリンダ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
プレートシリンMUシリーズ (MDUC25-~)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)チューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3C25
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
...