曜日別特売

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUC25

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUC25 - SMC
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23329645MDUC25-100DZ100(-) めねじ
¥11,280
¥9,698
¥10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
23329654MDUC25-300DZ-M9N300(-) めねじ
¥21,510
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23329663MDUC25-50DMZ-M9BWL50(M) おねじ
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23329679MDUC25-50DMZ-M9BWLS50(M) おねじ
¥13,590
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23329688MDUC25-75DZ75(-) めねじ
¥10,730
¥9,298
¥10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする