カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,659)
- メカニカル部品(30)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(738)
- CKD(57)
- IDEC(和泉電気)(24)
- IKO(日本トムソン)(56)
- KITO(キトー)(872)
- MAZDA(マツダ)(104)
- NOK(52)
- NSK(日本精工)(178)
- omron(オムロン)(45)
- PANDUIT(パンドウイット)(25)
- イスカル(28)
- イトーキ(43)
- ケルヒャー(58)
- コノエ(134)
- ホンダ(43)
- ホーリック(31)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(26)
- 空調服(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(470)
「c-4-s」の検索結果
特価

プラグインユニット (VV5Q11-04C4S~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q11-06C4S~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q11-08C4S~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥83,980税込¥92,3781個当日出荷から14日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
Z Series(ZHP63BM)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から11日以内出荷エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80パッド径(Φmm)(63)o63パッド形状(BM)ベロウ形溝付
大型真空ユニット (ZR1-VC4S~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能供給弁・破壊弁の組合わせ(C4)供給弁/破壊弁:共通ダブルSOL(SYJ3233-X127)電磁弁定格電圧(V)DC5破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
大型真空ユニット (ZR1-VDC4S~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X127);破壊弁:ダブルSOL(SYJ3233-X127)電磁弁定格電圧(V)DC5破壊流量調整ニードルロックナットなし
工業用フィルタ FGC4S
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個8日以内出荷から50日以内出荷・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SUS304最高使用圧力(MPa)4
...