カテゴリ
- バイク純正部品(34)
- 自動車補修部品(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 測定用品(2)
- 事務用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(34)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](5)
- エスコ(4)
- ミヤコ自動車(3)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(3)
- ミヤマ電器(2)
- 555(スリーファイブ)(2)
- コクゴ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- アイシン精機(1)
- K.Pガスケット(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- MANN-FILTER(1)
- ZEALOT(ジーロット)(1)
- DIXCEL(ディクセル)(1)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1)
エコロジープロダクト
「mj033」の検索結果

ICテストクリップ 黒 0.3A
ミヤマ電器¥129税込¥1421個当日出荷ICの足に引っ掛けてICの信号をテストするために使うクリップです。キャップ部は取り外せますので取り外してはんだづけしてご使用下さい。サイズ小備考黒内容ICテストクリップRoHS指令(10物質対応)対応
ICテストクリップ 赤 0.3A
ミヤマ電器¥129税込¥1421個欠品中ICの足に引っ掛けてICの信号をテストするために使うクリップです。キャップ部は取り外せますので取り外してはんだづけしてご使用下さい。サイズ小備考赤内容ICテストクリップRoHS指令(10物質対応)対応
リペア MadJumperⅡ マッドジャンパー2 センターパッド オプション オフロードヘルメット用 MJ2R0033
ZEALOT(ジーロット)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷メーカー名:ジーロット。メーカー品番:MJ2R0033。厚み:8。タイプ:センターパッド。色[カラー]:グレー。サイズ:Lマイナス(8mm)厚さ(mm)8色グレーサイズLマイナス(8mm)
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(53件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(22件のレビュー)¥7,680税込¥8,4481セット当日出荷から7日以内出荷同時交換で”新車並み”の効きが復活用途交換工賃もパッド・ローター同時交換で経済的仕様部分防錆処理済み、グリース付属セット内容パッド4枚、ローター2枚
PLATINUM エアフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(15件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から5日以内出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。![パワーウィンドウコントロールスイッチ スズキ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912980-231024-02.jpg)
パワーウィンドウコントロールスイッチ スズキ
NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷アーネストのパワーウィンドウスイッチは、純正同形状としており。トリムカバーの交換も可能です。電流負荷の掛かりやすい運転席側回路には、誤動作防止や、より故障しにくい対策も実施しております。参考品番37990-82K31、37990-82K30、37990-82K61、37990-82K60、37990-82K71、37990-82K70、37990-82K80、37990-82K81A、1A31-66-350A、1A31-66-350、1A28-66-350A、1A28-66-350、25400-4A00G、MQ502787、37990-82K83型式HA25S、HA35S、MF33S、MA15S、MH34S、MH44S、MK32S、MK42S、MR31S、MR41SMM32S、MM42S、MJ34S、MJ44S、HB25S、HB35S、MS31S、MS41S、MG33S、MB15S代表車種アルト・アルトエコ・MRワゴン・ソリオ・ワゴンR・スペーシア・ハスラー・・フレアワゴン・フレア・キャロル・キャロルエコ・フレアクロスオーバー・モコ・デリカD:2適合メーカースズキ
内装用防汚目地材 スーパークリーン
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥799税込¥8791箱(500g)当日出荷から翌々日出荷カビに強い内装用防汚目地材用途タイルモザイクの作成やDIYに。成分セメント、骨材危険物の類別非危険物![[黒/細字] 油性マーカー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50282198-180226-02.jpg)
[黒/細字] 油性マーカー
エスコ¥120税込¥1321個翌日出荷エスコ品番EA765MJ-33Bタイプツインエコマーク認定認定線幅(mm)細字0.9 極細0.4インク色黒インク油性入数1本グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細字/極細字エコマーク認定番号18 112 171![1.31-2.08平方mm [差込形] 接続端子(雌/10個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538058-210428-02.jpg)
1.31-2.08平方mm [差込形] 接続端子(雌/10個)
エスコ¥650税込¥7151パック(10個)翌日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)21色青定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08入数10![ブロアモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47913025-231024-02.jpg)
ブロアモーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から4日以内出荷ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。![O2センサー スズキ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912797-231024-02.jpg)
O2センサー スズキ
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。適合メーカースズキ![ダイレクトイグニッションコイル NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45854438-230928-02.jpg)
ダイレクトイグニッションコイル
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15000-35000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。![O2センサー スバル・ダイハツ・トヨタ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912797-231024-02.jpg)
O2センサー スバル・ダイハツ・トヨタ
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。参考品番18213-74P00、1A33-18-861型式HA36S、HA36V、HE33S、MK42S、MR31S、MR41S、MH34S、MH44S、HB36S、MJ34S、MJ44S、MS41S、MM42S代表車種アルト・アルトラパン・スペーシア・ハスラー・ワゴンR・キャロル・フレア・フレアクロスオーバー・フレアワゴン適合メーカースバル・ダイハツ、トヨタ
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)

















![パワーウィンドウコントロールスイッチ スズキ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912980-231024-02.jpg)



![[黒/細字] 油性マーカー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50282198-180226-02.jpg)
![1.31-2.08平方mm [差込形] 接続端子(雌/10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538058-210428-02.jpg)
![ブロアモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47913025-231024-02.jpg)

![O2センサー スズキ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912797-231024-02.jpg)
![ダイレクトイグニッションコイル NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45854438-230928-02.jpg)