カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(315)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • イスカル(41)
  • ニッサン(26)
  • 三菱ふそう(23)
  • NOK(22)
  • 東芝(21)
  • 新ダイワ(20)
  • CKD(19)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • ホンダ(12)
  • JTC(11)
  • EIKO(栄工舎)(9)
  • シグマ光機(7)
  • キコー技研(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • TRUSCO(6)
  • 廣杉計器(6)
  • タイゴン(6)
  • KSフィルター(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-405」の検索結果

330件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワーシリンダ (RHCL32-~) SMCハイパワーシリンダ (RHCL32-~)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB25-~) SMC丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB25-~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
チューブ内径(Φmm)25
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDB125 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDB125SMC
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
45,980税込50,578
1個
当日出荷から20日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25G-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25G-4~)SMC
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32G-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32G-4~)SMC
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C20 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C20SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C20G SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C20GSMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB20-~) SMC丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB20-~)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
チューブ内径(Φmm)20
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C20G) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C20G)SMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C20) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C20)SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
RHC - ハイパワーシリンダ(RHCL32) SMCRHC - ハイパワーシリンダ(RHCL32)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20G-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20G-4~)SMC
61,980税込68,178
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
JSY3_4_VALVE - ベース配管形バルブ SMCJSY3_4_VALVE - ベース配管形バルブSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
定格電圧(V)DC24
サインシリンダ (RECL40-4~) SMCサインシリンダ (RECL40-4~)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C40-40~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C40-40~)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-405 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-405SMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)405配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C16-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C16-4~)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25-4~)SMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
C95 Series(C95SDB125) SMCC95 Series(C95SDB125)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-405 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-405SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)405配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C40-4 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C40-4SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25-405 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25-405SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)405配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
JSY5_4_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用 SMCJSY5_4_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から18日以内出荷
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2380~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2380~)SMC
43,980税込48,378特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
CS Series(CS2C125) SMCCS Series(CS2C125)SMC
47,980税込52,778
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
MY32-16C SMCMY32-16CSMC
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CM2□40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CM2□40~)SMC
8,811税込9,692
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なし関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)オートスイッチ有無なし
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CM2□40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CM2□40~)SMC
10,296税込11,326
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なし関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)オートスイッチ有無なし
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ SMCCBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM Series(CM2C40) SMCCM Series(CM2C40)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
CD Series(CDM2B20-405AZ) SMCCD Series(CDM2B20-405AZ)SMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)405
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-405AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-405AZ)SMC
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)405
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-40~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-40~)SMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-40~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-40~)SMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25取付支持形式軸方向フート形使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無