カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(273)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(422)
- ケナメタル(142)
- MAZDA(マツダ)(117)
- 住友電工ハードメタル(91)
- ホンダ(75)
- ニッサン(64)
- イスカル(34)
- UDトラックス(34)
- ケルン(32)
- ハリケーン(30)
- SHIMANO(シマノ)(30)
- スバル(17)
- AMPHENOL(14)
- IDEC(和泉電気)(13)
- IKO(日本トムソン)(12)
- EIKO(栄工舎)(12)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(12)
- 京セラ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「c-501」の検索結果
特価

プレートシリンダ MUC50
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から10日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MB1C50)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KC~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC50)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
エアシリンダ:複動・片ロッド 1山クレビス形 CA2C5
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C50-Z
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUC50)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端形状(M) ロッド先端おねじ
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYC
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個翌々日出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KC~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2C50
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC50
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
プレートシリンMUシリーズ (MDUC50-~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBC50
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YC50)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC50)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDA2C50
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBC~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)作動方式複動片ロッド
プレートシリンダ MDUC5
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端形状(M) おねじ
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C50-Z
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBC50
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50