プレートシリンダ MDUC5

プレートシリンダ MDUC5 - SMCプレートシリンダ MDUC5 - SMCプレートシリンダ MDUC5 - SMCプレートシリンダ MDUC5 - SMCプレートシリンダ MDUC5 - SMCプレートシリンダ MDUC5 - SMCプレートシリンダ MDUC5 - SMCプレートシリンダ MDUC5 - SMC

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端形状
(M) おねじ
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54935587MDUC50-100DMZ-A93100A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54935596MDUC50-100DMZ-A93VL100A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54935605MDUC50-125DMZ125(-) オートスイッチなし
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54935614MDUC50-125DMZ-A93L125A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
24,480
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54935623MDUC50-150DMZ150(-) オートスイッチなし
21,780
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54935632MDUC50-15DMZ-M9PAV15M9PAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54935641MDUC50-250DMZ250(-) オートスイッチなし
27,280
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54935657MDUC50-50DMZ-A9350A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
19,690
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする