カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(347)
- 油圧機器・油圧ホース(54)
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(20)
- MAZDA(マツダ)(656)
- VISHAY(366)
- RS PRO(217)
- BIGM(丸山製作所)(208)
- IKO(日本トムソン)(175)
- ニッサン(148)
- KEMET(144)
- メディアカバーマーケット(127)
- Panasonic(パナソニック)(125)
- エスコ(86)
- MURATA(村田製作所)(76)
- 日研工作所(74)
- 釜屋電機(62)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(54)
- JTC(48)
- S.I.C.(SHINDO)(48)
- RYOCO(菱高精機)(45)
- エレコム(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「c-55」の検索結果

ISOシリンダ(C55 Series)用フート金具
SMC¥849~税込¥934~1袋(2個)8日以内出荷用途ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ C55/CD55用フート金具RoHS指令(10物質対応)対応
C55-Z Series ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ
SMC¥4,998税込¥5,4981個21日以内出荷クッションラバークッション作動方式複動形チューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵取付支持金具通し穴・両面タップ共通(標準)シリンダストローク(mm)5ロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無無
5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から9日以内出荷・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755ポート数5
C55-Z Series ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ 複動・片ロッド
SMC¥12,980税込¥14,2781個21日以内出荷クッションラバークッション作動方式複動形チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵取付支持金具通し穴・両面タップ共通(標準)シリンダストローク(mm)15ロッド先端ねじ標準(ロッド先端めねじ)オートスイッチ有無オートスイッチなし
VQC5_0_VALVE - バルブ(VQC5501)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
C55-Z Series ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ 複動・片ロッド
SMC¥8,498税込¥9,3481個21日以内出荷作動方式複動形チューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵取付支持金具通し穴・両面タップ共通(標準)シリンダストローク(mm)5ロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)材質(クッション)ラバークッションオートスイッチ追記号1ヶ付
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個当日出荷から15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ32電源電圧(V)DC24±10%モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
S07_5 - 5ポートソレノイドバルブ/ベース配管形:プラグリード/単体(S07C5)
SMC¥7,198税込¥7,9181個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット切換方式(C) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.O.)電圧(V)(5) DC24ポート数5プレート(-) サブプレートなしファンクション(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5500
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
VQC5_0_VALVE - バルブ(VQC5501Y)
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-55)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷ストローク(mm)55配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5500Y
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5501
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シールねじの種類(-) Rc使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-55
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷ストローク(mm)55配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-55L)
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷ストローク(mm)55配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5501Y
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シールねじの種類(-) Rc使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-55L
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷ストローク(mm)55配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個8日以内出荷・IO-Link仕様追加。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。用途IO-Link方式リニアガイド電源電圧(V)DC24V±10%インターフェース電源コード IO-Link:AコードRoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルIO-Linkモータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個13日以内出荷エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラー体型
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FCB40~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個14日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)チューブ内径(Φmm)40
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-55JZ)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個17日以内出荷ストローク(mm)55形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-55AZ)
SMC¥9,998税込¥10,9981個17日以内出荷ストローク(mm)55作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-55Z)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個17日以内出荷ストローク(mm)55形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-55Z)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個17日以内出荷ストローク(mm)55作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20