カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(40)
  • KANA(片山チエン)(17)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • コーセル(11)
  • ノーブランド(11)
  • STMicro(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • 旭産業(エアーゲージ)(4)
  • 三晃電気工業(4)
  • タンガロイ(3)
  • イーグルクランプ(2)
  • エスコ(2)
  • サンポール(2)
  • ギガ・セレクション(2)
  • ナガイレーベン(2)
  • 林電工(2)
  • ELPA(1)
  • omron(オムロン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-f48」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-4~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-4~)SMC
6,498税込7,148
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無