カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,627)
  • メカニカル部品(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(435)
  • New-Era(ニューエラー)(163)
  • CKD(148)
  • MAZDA(マツダ)(128)
  • YAMAHA(ヤマハ)(111)
  • Festo(107)
  • メディアカバーマーケット(107)
  • サンエス(98)
  • スバル(90)
  • StarTech.com(87)
  • トヨタ(82)
  • イスカル(64)
  • ニッサン(63)
  • オカムラ(岡村製作所)(54)
  • RS PRO(46)
  • エスコ(45)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • ホンダ(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-3-10」の検索結果

関連キーワード
1,664件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エキゾーストクリーナ (AMC~) SMCエキゾーストクリーナ (AMC~)SMC
6,298税込6,928
1個
当日出荷から9日以内出荷
排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。
消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
G Series(GC3~) SMCG Series(GC3~)SMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から50日以内出荷
電空レギュレータ用コントローラ ICシリーズ SMC電空レギュレータ用コントローラ ICシリーズSMC
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷から50日以内出荷
AMC - エキゾーストクリーナ SMCAMC - エキゾーストクリーナSMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MY32-16C SMCMY32-16CSMC
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ポリウレタンフラットチューブ (TFU~) SMCポリウレタンフラットチューブ (TFU~)SMC
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・コンパクト配管。
材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気
ロッドレスシリンダ用部品 MY40 SMCロッドレスシリンダ用部品 MY40SMC
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)SMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(1個)
3日以内出荷から22日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-16C SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-16CSMC
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
L Series(LVM102R) SMCL Series(LVM102R)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~)SMC
2,798税込3,078
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ARM Series(ARM11BC3) SMCARM Series(ARM11BC3)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(C) 下配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AC3 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AC3SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaハンドル位置(C) 下配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上給気ブロック取付位置L側
MY25-16C SMCMY25-16CSMC
7,798税込8,578
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
L Series(LVM102RY) SMCL Series(LVM102RY)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷から27日以内出荷
ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-10ZG3) SMCMXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-10ZG3)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-10ZB3) SMCMXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-10ZB3)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-10ZH3) SMCMXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-10ZH3)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-10Z3) SMCMXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-10Z3)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-10ZE3) SMCMXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-10ZE3)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動リード線(m)3オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-10ZA3) SMCMXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-10ZA3)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-10Z3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-10Z3SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(Z) アジャスタなし機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(C) 標準形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-10ZB3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-10ZB3SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(C) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-10ZH3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-10ZH3SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(C) 標準形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-10ZE3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-10ZE3SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(C) 標準形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-10ZC3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-10ZC3SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(C) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
S Series(SS5Y3-10SZE3C) SMCS Series(SS5Y3-10SZE3C)SMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(C)PNP入力&M84点入力入力ブロック連数(3)3連ポート取出位置【P・E】(F)両側給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定
S Series(SS5Y3-10SQ3C) SMCS Series(SS5Y3-10SQ3C)SMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定SIユニット(Q)DeviceNet対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(C)PNP入力&M84点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様DINレール(-)標準ポート管接続口径【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(B)両側入力ブロック連数(3)3連
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-10ZD3) SMCMXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-10ZD3)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-10ZN3) SMCMXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-10ZN3)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-10ZH3) SMCMXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-10ZH3)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-10ZF3) SMCMXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-10ZF3)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-10ZB3) SMCMXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-10ZB3)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-10ZA3) SMCMXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-10ZA3)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-10ZL3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-10ZL3SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(C) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-10ZN3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-10ZN3SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(C) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-10Z3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-10Z3SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(Z) アジャスタなし機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(C) 標準形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-10ZA3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-10ZA3SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(C) 標準形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
...