305件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MB SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

CM3C SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1273種類の商品があります)


MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC40) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

プレートシリンMUシリーズ (MUC~) SMC CADデータあり
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C40-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 取付支持形式一山クレビス形 使用流体空気 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

X Series(XLC) SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBC40 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2C-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KC~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド 取付支持形式一山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


MU Series(MUC40) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


CM Series(CM2KC40) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KC~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド 取付支持形式一山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C40-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)



標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無なし オートスイッチ有無なし
1個
12,276 税込13,504
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2143種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2C40) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

CQ Series(CQ2LC40) SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)




標準形エアシリンダ(丸形) CM2C40 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC40) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)


1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)



・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッド クッションエアクッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無なし オートスイッチ有無なし
1個
13,761 税込15,137
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2143種類の商品があります)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUC40 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MDB1C40) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-30Z) SMC CADデータあり
1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC40 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)