3,065件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタ AF-A (AF30-) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ30
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)


エアフィルタ AF-A(AF10) SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 管接続口径M5×0.8 ボディサイズ10
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・コンパクト配管。
材質ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 使用流体空気
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

仕様●オプション1:M8コネクタ付リード線付(3m)●単位仕様:単位切換機能付 ねじの種類G 出力仕様OUT1:PNP;OUT2:アナログ電流出力 配管口径2024-01-02 RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(L/min)10~1000 校正証明書なし
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
作動方式複動
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1659種類の商品があります)

クーラントバルブ VNC71 SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF50 SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)








エアフィルタ AF-A (AF60-) SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)



ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB20-100 SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB25-75 SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB40-100 SMC CADデータあり
1個
75,980 税込83,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB25-125 SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32-100 SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC712A) SMC CADデータあり
型式VNC7 ねじの種類(-) Rc 使用流体クーラント 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 材質(パッキン)(A) NBRシール バルブ(2) N.O. 1 MPa CE-対応品(-) なし
1個
62,980 税込69,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC711A) SMC CADデータあり
1個
61,980 税込68,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB40-125 SMC CADデータあり
1個
79,980 税込87,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC714B) SMC CADデータあり
型式VNC7 リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル 使用流体クーラント 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 材質(パッキン)(B) FKMシール バルブ(4) N.C. 1 MPa CE-対応品(-) なし
1個
74,980 税込82,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-400H6H7) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)400 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB32-500 SMC CADデータあり
1個
81,980 税込90,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SS5Y7-10SZE1C-04C-C10B0-NA S Series(SS5Y7-10SZE1C) SMC CADデータあり
仕様銘板プレート付 (連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(B) DINレール取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数4 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン) 入力ブロックの種類(C) PNP入力 & M8 4点入力 DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし) ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手 入力ブロック連数(1) 1連
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷

MY1C40-1800A7 MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-1800A7) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)1800 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷