カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(59)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • ホンダ(10)
  • KHK(小原歯車工業)(9)
  • カブト工業(8)
  • 三菱電機(8)
  • 三菱ふそう(7)
  • KANA(片山チエン)(5)
  • サンドビック(5)
  • 富士電機(5)
  • イトーキ(5)
  • エスコ(4)
  • キングジム(4)
  • 黒田精工(4)
  • 三木プーリ(4)
  • 菊水化学工業(4)
  • カクダイ(3)
  • スズキ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c00132」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SC001 SMCSC001SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-132C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-132C)SMC
17,980税込19,778
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)132磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ZM Series(ZM132~) SMCZM Series(ZM132~)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法エアオペレート/バルブなしランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)ノズル径(Φmm)(13)1.3オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM132) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM132)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
C95 Series(C95SDB40) SMCC95 Series(C95SDB40)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM132H SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM132HSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(-) エアオペレート/バルブなしボディ型式(2) 単体:標準サイレンサ付 (バルブなし)ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路なし真空スイッチ(E16) 2点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (C) コネクタ/リード線0.6m (ZSE1)標準供給圧力(MPa)(H) 0.5マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(-) バルブなし電磁弁定格電圧(V)(-) エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(13) 1.3真空スイッチリード線取出方法コネクタ、リード線0.6m(ZSE1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式2点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナットなし
CD Series(CD85N16) SMCCD Series(CD85N16)SMC
6,998税込7,698
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CD85N20) SMCCD Series(CD85N20)SMC
8,398税込9,238
1個
16日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ SMCCBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダSMC
34,980税込38,478
1個
30日以内出荷
作動方式複動