カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(88)
  • ビーエム機器(49)
  • 旭精工(39)
  • ニッサン(25)
  • 三菱ふそう(22)
  • VISHAY(16)
  • 富士変速機(13)
  • マキタ(10)
  • KEMET(10)
  • イスカル(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • FYH(日本ピローブロック)(6)
  • 三菱電機(5)
  • イトーキ(5)
  • 三菱(5)
  • エスコ(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c0202」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB202C) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB202C)SMC
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(15A) 1/2型式VNB2切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ15材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なし
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA202C) SMCVNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA202C)SMC
9,798税込10,778
1個
20日以内出荷
ポート数2ポート型式VNA2材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なし弁形式(2) N.O.
PSE200A - 3画面多チャンネルデジタル表示設定器 SMCPSE200A - 3画面多チャンネルデジタル表示設定器SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM20 SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM20SMC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
プロセスバルブ (VNB20~) SMCプロセスバルブ (VNB20~)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
各種流体制御用。 ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB2
エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA20 SMCエアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA20SMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ2
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB20 SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB20SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
薄形シリンダ CDQ2B32-10 SMC薄形シリンダ CDQ2B32-10SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
LVM 20_200 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ SMCLVM 20_200 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
3画面4チャンネルフローモニタ  PFG200 Series SMC3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 SeriesSMC
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
最大4つの流量センサが接続可能! 測定値を見ながら設定が可能 集中管理による設置スペースの削減 設置面積66%削減(PFG20□/パネルマウント取付時) 積算流量測定 1台で4ラインの積算流量を管理可能 異なる用途を1モニタで管理 3chを同時に表示(任意のチャンネルを設定可能)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.59MB)取扱説明書取扱説明書(4.52MB)
VQZ3シリーズ用 マニホールド (VV3QZ3~) SMCVQZ3シリーズ用 マニホールド (VV3QZ3~)SMC
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
プラグインユニット (VV5QZ35-0~) SMCプラグインユニット (VV5QZ35-0~)SMC
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
VVMCC SMCVVMCCSMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
V Series(VV5Q45) SMCV Series(VV5Q45)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q45-~) SMCプラグインユニット (VV5Q45-~)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
3ポートソレノイドバルブ VQZ用 マニホールド SMC3ポートソレノイドバルブ VQZ用 マニホールドSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
V Series(VVMCC1) SMCV Series(VVMCC1)SMC
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
L Series(LVM202RY) SMCL Series(LVM202RY)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
L Series(LVM202R) SMCL Series(LVM202R)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液コイル電圧(V)DC24
CD Series(CD85N20) SMCCD Series(CD85N20)SMC
8,998税込9,898
1個
16日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20