カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(14)
- brother(ブラザー)(6)
- Festo(160)
- HIOKI(日置電機)(14)
- MAZDA(マツダ)(14)
- MURATA(村田製作所)(212)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(13)
- VISHAY(40)
- WURTH ELEKTRONIK(7)
- イトーキ(22)
- ビーエム機器(37)
- 三菱(7)
- 三菱ふそう(32)
- 富士変速機(13)
- 日本アキュライド(11)
- 旭精工(34)
- 東洋バルヴ(8)
- 長野計器(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB203C)
SMC¥8,398税込¥9,2381個20日以内出荷型式VNB2切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ15ポート数2材質(シール)(C) EPRシール管接続口径(10A) 3/8作動方式パイロット式ねじの種類(F) Gブラケット(-) なし
プロセスバルブ (VNB20~)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から31日以内出荷各種流体制御用。 ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB2
プロセスバルブ (VNA20~)
SMC¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNA2ポート数2
エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA20
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個3日以内出荷から20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。バルブサイズ2
3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から20日以内出荷最大4つの流量センサが接続可能! 測定値を見ながら設定が可能 集中管理による設置スペースの削減 設置面積66%削減(PFG20□/パネルマウント取付時) 積算流量測定 1台で4ラインの積算流量を管理可能 異なる用途を1モニタで管理 3chを同時に表示(任意のチャンネルを設定可能)RoHS指令(10物質対応)対応
プラグインユニット (VV5Q55-~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ5000
プラグインユニット (VV5Q45-~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ4000
サインシリンダ (RECB20-2~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1C3
SMC¥189,800税込¥208,7801個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。タイプ(-) 給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)300材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2C140
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個14日以内出荷から15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2C125
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HCB80C
SMC¥65,980税込¥72,5781個30日以内出荷ストローク(mm)203クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaチューブ内径(Φmm)80ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら