カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(836)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- KITO(キトー)(1,036)
- BIGM(丸山製作所)(627)
- ホンダ(217)
- Festo(216)
- メディアカバーマーケット(151)
- エスコ(98)
- KEMET(97)
- CKD(84)
- ダイヤトレンド(73)
- ケルヒャー(70)
- アルベ(チトセ)(64)
- マキテック(63)
- UNITE(62)
- New-Era(ニューエラー)(59)
- StarTech.com(59)
- RS PRO(56)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- アサ電子工業(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「c10m」の検索結果
特価

ミストセパレータ AFMシリーズ AFM20
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個9日以内出荷・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
工業用フィルタ FGESC
SMC¥389,800~税込¥428,780~1個7日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10C2M)
SMC¥20,980税込¥23,0781個欠品中シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10C1M)
SMC¥20,980税込¥23,0781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10C1M)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)リード線(m)0.5開閉ストローク(両側)(mm)4オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10C1M
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)4
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
...