カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,232)
- 油圧機器・油圧ホース(44)
- メカニカル部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- ホンダ(338)
- MAZDA(マツダ)(323)
- スバル(314)
- BIGM(丸山製作所)(171)
- CKD(158)
- RS PRO(114)
- 三菱ふそう(105)
- トヨタ(97)
- エスコ(86)
- omron(オムロン)(61)
- 富士電機(51)
- brembo(50)
- NAKANO(48)
- MAD MAX(マッドマックス)(44)
- ノーブランド(42)
- AFAM(アファム)(39)
- シュナイダーエレクトリック(35)
- IDEC(和泉電気)(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「c110」の検索結果
特価

チューブキャップ KQ2C インチサイズ
SMC¥2,398税込¥2,6381袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途使用しないチューブを塞ぐ場合に使用。形状チューブキャップ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM20
SMC(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から11日以内出荷接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM11
SMC¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷から9日以内出荷接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1100N)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルシール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありファンクション(N) 標準タイプ + マイナス コモン
電空レギュレータ用コントローラ ICシリーズ
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷使用圧力範囲(MPa)(1)0.1出力仕様(1)PNPオープンコレクタ出力仕様(B)保護カバー付タイプ(-)自動復帰標準
小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM205R
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM10
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から29日以内出荷接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~)
SMC¥929税込¥1,0221袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4色透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(1個)3日以内出荷から22日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6色透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805C-~)
SMC¥2,198税込¥2,4181袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8色透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個5日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaハンドル位置(C) 下
VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1101)
SMC¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(6) DC12ファンクション(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1100)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルシール方式(0) メタルシール使用流体空気ファンクション(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1101B)
SMC¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1101N)
SMC¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(6) DC12ファンクション(N) 標準タイプ + マイナス コモンマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1100R)
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルシール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 標準タイプ + 外部パイロット
VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1100B)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルシール方式(0) メタルシール使用流体空気コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ
...