カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,646)
- 油圧機器・油圧ホース(148)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(469)
- DAYTONA(デイトナ)(46)
- Festo(53)
- KEMET(398)
- KYOCERA AVX(121)
- MURATA(村田製作所)(315)
- RS PRO(647)
- TAKEGAWA(武川)(55)
- TDK(100)
- VISHAY(70)
- YAGEO(115)
- エスコ(166)
- コガネイ(54)
- ナンシン(47)
- ハンマーキャスター(54)
- ホンダ(434)
- 三菱ふそう(157)
- 京セラ(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(969)
「c125」の検索結果
特価
関連キーワード

ロックアップシリンダ CDL1C125
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個14日以内出荷から15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125
CS2 - エアシリンダ(CS2C125TN)
SMC¥39,980税込¥43,9781個15日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125ポートねじの種類(TN) NPT
CS2 - エアシリンダ(CDS2C125TF)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2C125
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個14日以内出荷から15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1C125
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個15日以内出荷タイプ(-) 給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2C125
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CDL1C125
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1C125
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CDL1C125)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個14日以内出荷から15日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MDB1C125)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷から30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1C125)
SMC¥129,800税込¥142,7801個15日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(B) 後退方向ロック
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2C125TN
SMC¥33,980税込¥37,3781個15日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1C125)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1C125TF)
SMC¥42,980税込¥47,2781個15日以内出荷ストローク(mm)100タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)125
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1C125
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個30日以内出荷仕様パッキン類フッ素ゴム・2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち・ロッド側トラニオンをロッドカバーの前に取付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MB1C125)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125ポートねじの種類(-) Rc
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SC125
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)125ストローク(mm)110作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SC125)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ショックアブソーバ (RB-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から26日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SDC125)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
エアスライドテーブル (MXQ20-125C~)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)125使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ16-125C~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)125使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ25-125C~)
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)125使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC12
SMC¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷から13日以内出荷タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) Mねじ
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら