角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1C125

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1C125 - SMC
仕様
パッキン類フッ素ゴム・2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち・ロッド側トラニオンをロッドカバーの前に取付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21930458MDB1C125-100Z100(-) エアクッション
¥39,050
¥35,980
¥39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
21930467MDB1C125-175Z-W-M9BW175(-) エアクッション
¥56,490
¥51,980
¥57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
21930476MDB1C125-200Z200(-) エアクッション
¥42,790
¥39,980
¥43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21930485MDB1C125-25NZ25(N) ラバークッション
¥36,250
¥32,980
¥36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
21930494MDB1C125-400KZ400(-) エアクッション
¥63,420
¥55,980
¥61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
21930503MDB1C125-400KZ-M9BW400(-) エアクッション
¥68,530
¥62,980
¥69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする