カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(51)
- 三菱ふそう(48)
- 山金工業(30)
- IKO(日本トムソン)(23)
- ナリカ(18)
- ホンダ(13)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- イトーキ(9)
- 河村電器産業(9)
- エスコ(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- パール金属(7)
- 協和[機構部品](7)
- 青木精密工業(6)
- KHK(小原歯車工業)(6)
- TAKIGEN(タキゲン)(6)
- 新ダイワ(5)
- JTC(5)
- ブランドをもっと見る
「c156」の検索結果

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~)
SMC¥1,398税込¥1,5381袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4色透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(1個)3日以内出荷から22日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6色透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805C-~)
SMC¥5,798税込¥6,3781袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8色透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-156C)
SMC¥17,980税込¥19,7781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)156磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 56-VQCシリーズ 56-VQC1501
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタ使用流体空気コイル電圧(V)DC24
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-156Z)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)156
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-156Z
SMC¥27,980税込¥30,7781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)156クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-156Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)156クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-156NZ
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)156クッション(N) ラバークッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-156Z)
SMC¥41,980税込¥46,1781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)156クッション(-) エアクッションジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A34Cオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) なし