カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(326)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 機構部品(5)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(7)
- New-Era(ニューエラー)(1,493)
- コガネイ(260)
- MAZDA(マツダ)(201)
- MURATA(村田製作所)(186)
- ニッサン(106)
- ホンダ(90)
- 長野計器(88)
- IKO(日本トムソン)(72)
- YAGEO(66)
- 旭精工(47)
- TDK(42)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- オンダ製作所(35)
- KEMET(33)
- イスカル(32)
- スバル(32)
- CKD(29)
- FYH(日本ピローブロック)(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
「c201」の検索結果

ショックアブソーバ (RBC~)
SMC(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。仕様キャップ付衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
ショックアブソーバ 耐クーラントタイプ (RBL~)
SMC(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。衝突速度範囲(m/sec)0.05~5
真空用フリーマウントシリンダ (ZCUK~)
SMC¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から26日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能オートスイッチ追記号なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
クーラントバルブ (VNC2~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から37日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
電動シリンダ用方向制御ドライバ (LC3F2-1-C~)
SMC¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷から4日以内出荷・電磁弁ライクの方向制御ドライバ。 ・ON/OFF信号による移動指示・推力設定可能。 ・電流制御によるドライバ・モータ焼損保護。
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KC20)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-100L7
SMC¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C
SMC(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から17日以内出荷作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
低摩擦シリンダ (MQMLC2~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から11日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-100A6
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3C20
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC20
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(-) Mねじ
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201C)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個4日以内出荷から20日以内出荷型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(C) EPRシール
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-10~)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-15~)
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-100
SMC¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-100HH6
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-100H6S
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-100LS
SMC¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-160Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)160