カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(136)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- CKD(11)
- FYH(日本ピローブロック)(32)
- MAZDA(マツダ)(44)
- nexperia(9)
- NTN(エヌティーエヌ)(20)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(13)
- RS PRO(58)
- SKF(日本エスケイエフ)(19)
- TRACO POWER(24)
- YAMAHA(ヤマハ)(48)
- ニッサン(13)
- ベン(10)
- ホンダ(145)
- メディアカバーマーケット(43)
- 三菱電機(9)
- 協和[機構部品](11)
- 協和精工(11)
- 旭精工(31)
- ブランドをもっと見る

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)
SMC(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(1個)当日出荷から22日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~)
SMC¥1,898税込¥2,0881袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805C-~)
SMC¥4,598税込¥5,0581袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065C-~)
SMC¥8,398税込¥9,2381袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208C-~)
SMC¥14,980税込¥16,4781袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-215C)
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷ストローク(mm)215クッション(C) エアクッション作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-215)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷ストローク(mm)215配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-215)
SMC¥61,980税込¥68,1781個9日以内出荷ストローク(mm)215配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-215
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷ストローク(mm)215配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50-215
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷ストローク(mm)215配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-215
SMC¥97,980税込¥107,7781個9日以内出荷ストローク(mm)215配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-215L
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)215配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-215L
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷ストローク(mm)215配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-215
SMC¥97,980税込¥107,7781個9日以内出荷ストローク(mm)215配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-215
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷ストローク(mm)215配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-215
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)215配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-215
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個9日以内出荷ストローク(mm)215配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-215L
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個9日以内出荷仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)215配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-215Z)
SMC¥7,298税込¥8,0281個17日以内出荷ストローク(mm)215形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-215C)
SMC¥22,980税込¥25,2781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)215作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-215C)
SMC¥12,980税込¥14,2781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)215作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-215C)
SMC¥25,980税込¥28,5781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80ストローク(mm)215作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-215C)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)215作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-215C)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)215作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-215
SMC¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷ストローク(mm)215配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(C) カムフォロアガイド形
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FFA100C)
SMC¥86,980税込¥95,6781個30日以内出荷シリーズ(F) ステンレス 7 MPaチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HFY100~)
SMC¥95,980~税込¥105,578~1個29日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FLB50~)
SMC¥37,980税込¥41,7781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)チューブ内径(Φmm)50
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-2~)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個当日出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16
SMC¥75,980税込¥83,5781個当日出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-215)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C20
SMC¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら