カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(327)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
  • CKD(17)
  • ニッサン(17)
  • サンドビック(15)
  • 河村電器産業(13)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • 三木プーリ(11)
  • YAGEO(10)
  • スーパーツール(9)
  • スバル(9)
  • TAKIGEN(タキゲン)(9)
  • TRUSCO(8)
  • JTC(7)
  • イスカル(6)
  • MSTコーポレーション(6)
  • 酒井製作所(6)
  • エスコ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c252」の検索結果

338件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド
X Series(XLC) SMCX Series(XLC)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
CM3C SMCCM3CSMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプSMC(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MY32-16C SMCMY32-16CSMC
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
真空用フリーマウントシリンダ (ZCUK~) SMC真空用フリーマウントシリンダ (ZCUK~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
オートスイッチ追記号なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CM2□25~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CM2□25~)SMC
5,400税込5,940
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なし関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)オートスイッチ有無なし
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2C25 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2C25SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2C-Z SMCエアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2C-ZSMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2CSMC(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2LC25) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2LC25)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(-) Mねじ
MU Series(MUC25) SMCMU Series(MUC25)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Mねじ
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
6,198税込6,818
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C25~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C25~)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2CSMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KC25) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KC25)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM Series(CM2C25) SMCCM Series(CM2C25)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CM2□25~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CM2□25~)SMC
6,930税込7,623
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なし関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)オートスイッチ有無なし
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KC25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KC25SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションロッド先端ねじ(-) おねじ
薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSLC25 SMC薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSLC25SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC25 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC25SMC
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(-) Mねじ
MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUC25) SMCMU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUC25)SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
スムースシリンダ CM2Yシリーズ CDM2YC25 SMCスムースシリンダ CM2Yシリーズ CDM2YC25SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~)SMC
2,598税込2,858
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3C25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3C25SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2C-Z SMCエアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2C-ZSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
単動・片ロッド、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3C25) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3C25)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
プレートシリンMUシリーズ (MDUC25-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUC25-~)SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)25
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSLC25 SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSLC25SMC
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C25SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
MU-Z/MDU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド SMCMU-Z/MDU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式(D) 複動形
CBM2 - エンドロックシリンダ SMCCBM2 - エンドロックシリンダSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動両ロッド
エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3C SMCエアシリンダ/ショートタイプ CDM3CSMC
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-225Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-225Z)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)225形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25-25~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25-25~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)SMC(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(1個)
3日以内出荷から22日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-20Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-20Z)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKC2~) SMC真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKC2~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能