カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(632)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(233)
  • SHIMANO(シマノ)(188)
  • ホンダ(147)
  • IKO(日本トムソン)(93)
  • イトーキ(47)
  • マキテック(44)
  • RS PRO(42)
  • KEMET(35)
  • VISHAY(31)
  • MV AGUSTA(31)
  • CIO(27)
  • マキタ(23)
  • ニチコン(23)
  • コノエ(20)
  • CKD(19)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3000」の検索結果

関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MY32-16C SMCMY32-16CSMC
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ロッドレスシリンダ用部品 MY40 SMCロッドレスシリンダ用部品 MY40SMC
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
ロッドレスシリンダ用部品 MY16 SMCロッドレスシリンダ用部品 MY16SMC
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-16C SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-16CSMC
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
MY Series(MY3B40-16C) SMCMY Series(MY3B40-16C)SMC
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40
MY Series(MY20) SMCMY Series(MY20)SMC
7,398税込8,138
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MY25-16C SMCMY25-16CSMC
7,698税込8,468
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3C60 SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3C60SMC
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C30H SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C30HSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3C60K SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3C60KSMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(K) 内蔵
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C30 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C30SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C00 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C00SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C30RT SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C30RTSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C00RT SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C00RTSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C00T SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C00TSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(F) スライド形ロック式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C00H SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C00HSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズSMC
669税込736
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60)SMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60T) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60T)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コモン仕様(N) マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KN) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KN)SMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付ポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60K) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60K)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60TN) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60TN)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)管接続口径Bポート:(LN7) エルボ管継手 (上取出し) o3/8エルボ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付ポート管接続口径【A・B】(LN7)エルボ管継手(上取出し)
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60N) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60N)SMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KTN) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KTN)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径Bポート:(N7) ストレート o3/8ワンタッチ管継手切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付ポート管接続口径【A・B】(N7)ストレート
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KT) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KT)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
SY300 SMCSY300SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から22日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から18日以内出荷
・ワンサイドソレノイド ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SZE7C SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SZE7CSMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
管接続口径(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手ブロック数(7) 7連取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定ブロックタイプ(C) PNP入力 & M8 4点入力バルブ連数7SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)銘板プレートなし (連数印字なし)DINレール(-) 標準
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SZE5C SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SZE5CSMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
管接続口径(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手ブロック数(5) 5連取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定ブロックタイプ(C) PNP入力 & M8 4点入力バルブ連数5SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)銘板プレートなし (連数印字なし)DINレール(-) 標準
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SY8C SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SY8CSMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ8連数(8) 8連取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定ブロックタイプ(C) PNP入力 & M8 4点入力バルブ連数15SIユニット(Y) CANopen対応 (マイナスコモン)取出位置両側給排気ブロックアセンブリ内部パイロット