カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(314)
- ホンダ(99)
- RS PRO(91)
- アズワン(84)
- 鈴木ブロンズ継手(49)
- ハリケーン(35)
- SHIMANO(シマノ)(29)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
- エスコ(22)
- イトーキ(19)
- NSK(日本精工)(17)
- MAZDA(マツダ)(16)
- 三菱ふそう(14)
- ヤマト産業(12)
- EIKO(栄工舎)(12)
- OSG(オーエスジー)(11)
- カーメックス(11)
- カネテック(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「c303」の検索結果

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB303C)
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷型式VNB3切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ20ポート数2材質(シール)(C) EPRシール管接続口径(20A) 3/4作動方式パイロット式ブラケット(-) なし
プロセスバルブ (VNB30~)
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB3ポート数2管接続口径(20A) 3/4作動方式パイロット式
プロセスバルブ (VNA3~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNA3ポート数2管接続口径(20A) 3/4
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-303Z
SMC¥5,588税込¥6,1471個9日以内出荷ストローク(mm)303クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
プラグインユニット (VV5Q55-~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ5000
プラグインユニット (VV5Q45-~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ4000
AC Series(AC30A-03M)
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-03CE)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85排気機構リリーフタイプ
プラグインユニット (VV5Q41-030~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ4000
AC Series(AC30A-F03C)
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類G設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-N03M)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-F03)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類G設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-N03)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-N03G)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-N03E)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPT圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-1030
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷ストローク(mm)1030配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC30-03~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応