AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC30-03~)

AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC30-03~) - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6912種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
圧力計
ケース
6912種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
ルブリケータ油排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83518937AC30-03E-12J-D0.02~0.2左→右金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥16,020
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83518955AC30-03E-12JR-D0.02~0.2右→左金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥16,020
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83518980AC30-03E-12JN-D0.02~0.2左→右金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥16,020
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83518998AC30-03E-12JNR-D0.02~0.2右→左金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥16,020
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519016AC30-03E-123J-D0.02~0.2左→右金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥16,300
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519025AC30-03E-123JR-D0.02~0.2右→左金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥16,300
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519050AC30-03E-123JN-D0.02~0.2左→右金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥16,300
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519068AC30-03E-123JNR-D0.02~0.2右→左金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥16,300
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519086AC30-03E-16-D0.02~0.2左→右ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥14,960
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519111AC30-03E-16R-D0.02~0.2右→左ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥14,960
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519129AC30-03E-16N-D0.02~0.2左→右ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥14,960
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519147AC30-03E-16NR-D0.02~0.2右→左ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥14,960
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519226AC30-03E-136-D0.02~0.2左→右ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥15,240
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519251AC30-03E-136R-D0.02~0.2右→左ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥15,240
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519269AC30-03E-136N-D0.02~0.2左→右ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥15,240
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519287AC30-03E-136NR-D0.02~0.2右→左ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥15,240
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519366AC30-03E-16J-D0.02~0.2左→右ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥15,140
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519391AC30-03E-16JR-D0.02~0.2右→左ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥15,140
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519409AC30-03E-16JN-D0.02~0.2左→右ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥15,140
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519427AC30-03E-16JNR-D0.02~0.2右→左ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥15,140
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519445AC30-03E-136J-D0.02~0.2左→右ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥15,420
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519461AC30-03E-136JR-D0.02~0.2右→左ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥15,420
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519470AC30-03E-136JN-D0.02~0.2左→右ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥15,420
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519479AC30-03E-136JNR-D0.02~0.2右→左ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥15,420
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519488AC30-03E-16W-D0.02~0.2左→右ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥15,140
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519497AC30-03E-16RW-D0.02~0.2右→左ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥15,140
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519506AC30-03E-16NW-D0.02~0.2左→右ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥15,140
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519515AC30-03E-16NRW-D0.02~0.2右→左ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥15,140
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519531AC30-03E-136W-D0.02~0.2左→右ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥15,420
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519549AC30-03E-136RW-D0.02~0.2右→左ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥15,420
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519567AC30-03E-136NW-D0.02~0.2左→右ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥15,420
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519585AC30-03E-136NRW-D0.02~0.2右→左ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥15,420
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519610AC30-03E-18-D0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥19,470
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519628AC30-03E-18R-D0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥19,470
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519646AC30-03E-18N-D0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥19,470
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519671AC30-03E-18NR-D0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥19,470
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519680AC30-03E-138-D0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥19,750
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519698AC30-03E-138R-D0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥19,750
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519716AC30-03E-138N-D0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥19,750
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519741AC30-03E-138NR-D0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥19,750
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519759AC30-03E-18J-D0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥19,650
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519777AC30-03E-18JR-D0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥19,650
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519795AC30-03E-18JN-D0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥19,650
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519820AC30-03E-18JNR-D0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥19,650
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519838AC30-03E-138J-D0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥19,930
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519856AC30-03E-138JR-D0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥19,930
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519865AC30-03E-138JN-D0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥19,930
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519881AC30-03E-138JNR-D0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータにドレンコック付
¥19,930
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519890AC30-03E-V-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥19,580
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83519899AC30-03E-V-R-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレンコックなし
¥19,580
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする