カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(238)
- メカニカル部品(91)
- はんだ関連・静電気対策用品(21)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(585)
- MAZDA(マツダ)(579)
- ホンダ(480)
- YAMAHA(ヤマハ)(292)
- スバル(234)
- ニッサン(189)
- トヨタ(186)
- NSK(日本精工)(171)
- エスコ(155)
- Panasonic(パナソニック)(105)
- サンエス(96)
- 三菱ふそう(69)
- メディアカバーマーケット(68)
- KEMET(66)
- S.I.C.(SHINDO)(58)
- SKF(日本エスケイエフ)(56)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(49)
- MURATA(村田製作所)(46)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「c31」の検索結果
特価

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1C31N)
SMC¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷から9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応品ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2C31N)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1C31)
SMC¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24V管接続口径シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(B) ロック式(要工具形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2C31)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24V管接続口径シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(D) スライド形ロック式(手動形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1C31B)
SMC¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24V管接続口径シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2C31BN)
SMC¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応品ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
エキゾーストクリーナ (AMC~)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から9日以内出荷排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
クーラントバルブ VNC31
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から20日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
薬液用エアオペレートバルブ (LVC3~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から90日以内出荷・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5ボディクラス3
ポリウレタンフラットチューブ (TFU~)
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から11日以内出荷・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・コンパクト配管。材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM10
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷から29日以内出荷接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
5ポートソレノイドバルブ SQ1C3
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
イオナイザ(バータイプ) IZS31 -C
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
5ポートソレノイドバルブ SQ2C3
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(1個)3日以内出荷から22日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6色透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)