カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(546)
- 油圧機器・油圧ホース(37)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(270)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(235)
- BIGM(丸山製作所)(187)
- IKO(日本トムソン)(160)
- イトーキ(126)
- ナブテスコサービス(97)
- スバル(84)
- 高島産業(54)
- ホンダ(53)
- ジーエルサイエンス(51)
- SKF(日本エスケイエフ)(40)
- トヨタ(40)
- KEMET(36)
- NTN(エヌティーエヌ)(24)
- FYH(日本ピローブロック)(23)
- イスカル(22)
- コノエ(20)
- タンガロイ(19)
- ブランドをもっと見る
「c320」の検索結果

エキゾーストクリーナ (AMC~)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から9日以内出荷排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)
SMC(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581袋(1個)3日以内出荷から22日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~)
SMC¥3,198税込¥3,5181袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(C)下
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。単位(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaハンドル位置(C)下
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AC3)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ハンドル位置(C) 下配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(C) 下排気機構リリーフタイプ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-320Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷ストローク(mm)320形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bロッド先端金具(-) オプションなし
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-087RAL
SMC¥63,980税込¥70,3781個9日以内出荷ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形チューブ内径(Φmm)32
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-099RAL
SMC¥63,980税込¥70,3781個9日以内出荷ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形チューブ内径(Φmm)32
CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ(CLKQGC32)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ロック(L) ロック付取付面位置(C) ポート面から180°(上部から見て)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32-01~)
SMC¥5,998税込¥6,5981個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)1取付支持形式一山クレビス形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-320)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ストローク(mm)320配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-320)
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個9日以内出荷ストローク(mm)320配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-320)
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷ストローク(mm)320配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-098RDH
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個9日以内出荷ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形チューブ内径(Φmm)32
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-098RBH
SMC¥83,980税込¥92,3781個9日以内出荷ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形チューブ内径(Φmm)32
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-097RBH
SMC¥81,980税込¥90,1781個9日以内出荷ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形チューブ内径(Φmm)32
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-320H)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷ストローク(mm)320配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-320AH)
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷ストローク(mm)320配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-320H)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ストローク(mm)320配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-320L)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)320作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C63-320
SMC¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷ストローク(mm)320配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-320
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷ストローク(mm)320配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-320LS)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)320配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-320L)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ストローク(mm)320配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-320AS)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)320作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-320H)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ストローク(mm)320配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
...