カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(4)
- MANN-FILTER(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MICROCHIP(3)
- PITWORK(日産)(1)
- PROST's(2)
- S.I.C.(SHINDO)(2)
- アイゼン(1)
- アサヒ工具(1)
- ガードナー(1)
- ゲート工業(1)
- コノエ(1)
- サトーパーツ(1)
- ニッサン(1)
- ニトムズ(1)
- ノーブランド(22)
- ホンダ(1)
- ラムマウント(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C
SMC(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC32)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-700AZ)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ/ショートタイプ CDM3C
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から17日以内出荷・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-700Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷ストローク(mm)700形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
小口径油圧シリンダ CHNC3
SMC¥19,980税込¥21,9781個12日以内出荷・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-700L7
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷ストローク(mm)700配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2C
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-700HL)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ストローク(mm)700配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-70)
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷ストローク(mm)70配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-700LL6
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷ストローク(mm)700配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-700L6L7
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷ストローク(mm)700配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
サインシリンダ (RECC32-7~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-700L7L6
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷ストローク(mm)700配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-700A)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷ストローク(mm)700配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-700
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個9日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-7~)
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-700L)
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-700LH)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ストローク(mm)700配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-700H)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-700)
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個9日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C32-7
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-700L6
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ストローク(mm)700配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-700L
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-700L6)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ストローク(mm)700配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-700L6L7)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)700配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-700A
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個9日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-70Z)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個17日以内出荷ストローク(mm)70形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら