カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(173)
- KITO(キトー)(119)
- Panasonic(パナソニック)(50)
- トヨタ(19)
- MAZDA(マツダ)(15)
- JTC(13)
- 富士電線工業(13)
- STMicro(12)
- KANA(片山チエン)(9)
- omron(オムロン)(8)
- ALBA(アルバ)(8)
- エスコ(7)
- FINDER(7)
- イスカル(6)
- 椿本チエイン(6)
- ADVANTEC(6)
- MICROCHIP(6)
- タンガロイ(5)
- ブランドをもっと見る
「c48-2」の検索結果

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-48Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷ストローク(mm)48形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類B54ロッド先端金具(-) オプションなし
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)
SMC(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(1個)3日以内出荷から22日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~)
SMC¥2,498税込¥2,7481袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-4~)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式一山クレビス形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-48Z
SMC¥10,980税込¥12,0781個30日以内出荷ストローク(mm)48クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc