カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,414)
  • メカニカル部品(198)
  • 油圧機器・油圧ホース(83)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(148)
  • BUFFALO(バッファロー)(71)
  • CKD(136)
  • KITO(キトー)(68)
  • MAZDA(マツダ)(423)
  • MURATA(村田製作所)(89)
  • omron(オムロン)(75)
  • RS PRO(397)
  • StarTech.com(125)
  • エスコ(104)
  • エレコム(250)
  • オーム電機(91)
  • カシムラ(88)
  • サンエス(95)
  • サンワサプライ(107)
  • トヨタ(78)
  • ニッサン(184)
  • メディアカバーマーケット(100)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c5-a」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,695件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S0700 Series(S070-~) SMC

    S0700 Series(S070-~)

    SMC
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
  • 5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ

    SMC
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
    ポート数3使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)
  • バッグフィルタ FGFC5 SMC

    バッグフィルタ FGFC5

    SMC
    ¥929,800~税込¥1,022,780~
    1個
    9日以内出荷
    ・大流量のろ過に最適 バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能[FGF□5Series(エレメント5本入り):~2000L /min]。 ・メンテナンスが容易 容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。 ・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水 ・安全機構付 SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。
  • FGF - バッグフィルタ SMC

    FGF - バッグフィルタ

    SMC
    ¥959,800税込¥1,055,780
    1個
    11日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • スイッチ(D-A~) SMC

    スイッチ(D-A~)

    SMC(6件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • CA2G Series(CA2G50) SMC

    CA2G Series(CA2G50)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • CA Series(CA50) SMC

    CA Series(CA50)

    SMC
    ¥68税込¥75
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B5 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B5

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
  • エアシリンダ:複動・片ロッド 1山クレビス形 CA2C5 SMC

    エアシリンダ:複動・片ロッド 1山クレビス形 CA2C5

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
  • 5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ

    SMC(4件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2G50~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2G50~)

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B50~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B50~)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
  • ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC

    ポートソレノイドバルブ SYシリーズ

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)切替方式2位置シングル定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ

    SMC
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • CA Series(CA2B50) SMC

    CA Series(CA2B50)

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • 5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ

    SMC
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G50-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G50-Z

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B50-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B50-Z

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • エアシリンダ用オートスイッチ D-A SMC

    エアシリンダ用オートスイッチ D-A

    SMC
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B50-50Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B50-50Z

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ストローク(mm)50クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B50-25Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B50-25Z

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)25クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント
  • 5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形

    SMC
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    切替方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B50-350Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B50-350Z

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    ストローク(mm)350クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
  • 5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ

    SMC
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ

    SMC
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ ベース配管形 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ ベース配管形

    SMC(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    リード線取出方法L形プラグコネクタ(コネクタなし)切替方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
  • エアシリンダ:複動・片ロッド ヘッド側フランジ形 CA2G50 SMC

    エアシリンダ:複動・片ロッド ヘッド側フランジ形 CA2G50

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B50-5~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B50-5~)

    SMC
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
  • 5ポートメカニカルバルブ (VZM~) SMC

    5ポートメカニカルバルブ (VZM~)

    SMC
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。 ・小形で小さな取付けスペース。
    ポート数5使用流体空気および不活性ガス周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
  • スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YG50 SMC

    スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YG50

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YB50 SMC

    スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YB50

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B50-15~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B50-15~)

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。