カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11,578)
- メカニカル部品(1,355)
- 油圧機器・油圧ホース(344)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(45)
- BIGM(丸山製作所)(1,149)
- KEMET(565)
- KITO(キトー)(945)
- MAZDA(マツダ)(3,931)
- NSK(日本精工)(523)
- omron(オムロン)(408)
- Panasonic(パナソニック)(951)
- RS PRO(902)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,907)
- イスカル(473)
- イトーキ(1,213)
- エスコ(698)
- オカムラ(岡村製作所)(1,522)
- トヨタ(827)
- ニッサン(2,048)
- ホンダ(3,096)
- メディアカバーマーケット(413)
- 三菱ふそう(2,564)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(141)
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

エアシリンダ:複動・片ロッド 1山クレビス形 CA2C5
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
CL1C5
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個15日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(F) 前進方向ロック
S07_5 - 5ポートソレノイドバルブ/ベース配管形:プラグリード/単体(S07C5)
SMC¥7,198税込¥7,9181個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット切換方式(C) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.O.)電圧(V)(5) DC24ポート数5プレート(-) サブプレートなしファンクション(-) 標準タイプ
VXZ_5 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXZ2C5)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷ポート数2ねじの種類Rc使用流体高温水用口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C5MG
SMC¥28,980税込¥31,8781個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(G) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体高温水用材質(ボディ)(M) SUS口径3/4
VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD2C5)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体高温水用口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C5LZ1W
SMC¥15,980税込¥17,5781個20日以内出荷電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1W) 特殊電圧 - AC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体高温水用材質(ボディ)(L) C37口径3/4
電動アクチュエータ LEY32C-5
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)




ポリウレタンチューブ(切売り)
SMC¥589~税込¥648~1本(5m)当日出荷から7日以内出荷SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
インラインエアフィルタ ZFC54
SMC(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)適合チューブ外径Φ6
エキゾーストクリーナ (AMC~)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から9日以内出荷排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C50-5~)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ
SMC¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から11日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-50Z5)
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
インラインエアフィルタ ZFC53
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
インラインエアフィルタ ZFC5D
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
S Series(SY5C00RT)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
S0700 Series(S070-~)
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら