カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11,579)
- メカニカル部品(1,356)
- 油圧機器・油圧ホース(344)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(44)
- MAZDA(マツダ)(3,932)
- ホンダ(2,979)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,918)
- 三菱ふそう(2,565)
- ニッサン(2,045)
- オカムラ(岡村製作所)(1,398)
- BIGM(丸山製作所)(1,149)
- イトーキ(1,138)
- Panasonic(パナソニック)(964)
- KITO(キトー)(945)
- RS PRO(899)
- トヨタ(827)
- エスコ(720)
- KEMET(585)
- NSK(日本精工)(534)
- イスカル(474)
- omron(オムロン)(419)
- スバル(386)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(138)
価格
価格で絞り込む
「c5」の検索結果
商品豆知識

エアシリンダ:複動・片ロッド 1山クレビス形 CA2C5
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
CL1C5
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(F) 前進方向ロック
S07_5 - 5ポートソレノイドバルブ/ベース配管形:プラグリード/単体(S07C5)
SMC¥7,198税込¥7,9181個9日以内出荷ポート数5電圧(V)(5) DC24切換方式(C) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.O.)リード線取出方法(G) グロメットプレート(-) サブプレートなしファンクション(-) 標準タイプ
VXZ_5 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXZ2C5)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷ポート数2口径3/4ねじの種類Rc使用流体高温水用
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C5MG
SMC¥28,980税込¥31,8781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(G) DC24口径3/4リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体高温水用材質(ボディ)(M) SUS
VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD2C5)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個20日以内出荷ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体高温水用
電動アクチュエータ LEY32C-5
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C5LZ1W
SMC¥15,980税込¥17,5781個20日以内出荷電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1W) 特殊電圧 - AC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体高温水用材質(ボディ)(L) C37口径3/4
ポリウレタンチューブ(切売り)
SMC¥589~税込¥648~1本(5m)当日出荷から7日以内出荷SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
インラインエアフィルタ ZFC54
SMC(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)適合チューブ外径Φ6
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C50-5~)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
エキゾーストクリーナ (AMC~)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から9日以内出荷排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
インラインエアフィルタ ZFC53
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-50Z5)
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ
SMC¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から11日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
インラインエアフィルタ ZFC5D
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
S0700 Series(S070-~)
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
ZP3C Series 真空パッド 平形リブ付
SMC¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から13日以内出荷耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能パッド形状平形リブ付
S Series(SY5C00RT)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
...