カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,373)
  • 油圧機器・油圧ホース(110)
  • メカニカル部品(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(18)
  • ホンダ(819)
  • MAZDA(マツダ)(706)
  • トヨタ(651)
  • ニッサン(614)
  • BIGM(丸山製作所)(486)
  • Panasonic(パナソニック)(449)
  • RS PRO(321)
  • マキシンコー(281)
  • VISHAY(225)
  • StarTech.com(178)
  • 三菱ふそう(173)
  • エスコ(149)
  • IKO(日本トムソン)(140)
  • エレコム(139)
  • TRUSCO(127)
  • TRACO POWER(127)
  • 新ダイワ(123)
  • スバル(113)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c60」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,509件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) デュアル3ポート弁:N.C./N.O.定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60)

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60N) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60N)

    SMC
    8,198税込9,018
    1個
    9日以内出荷
    仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(C) デュアル3ポート弁:N.C./N.O.定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60K) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60K)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) デュアル3ポート弁:N.C./N.O.管接続口径Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(C4)ストレート
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60T) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60T)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) デュアル3ポート弁:N.C./N.O.定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
  • 4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3C60 SMC

    4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3C60

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なし
  • SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3C60) SMC

    SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3C60)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコネクタ取出方法(M) リード線付(長さ300mm)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし背圧防止弁(-) なしポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60N) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60N)

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    9日以内出荷
    仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
  • SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3C60K) SMC

    SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3C60K)

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5スイッチ(-) なし管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタなしパイロット方式(-) 内部パイロットコネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし背圧防止弁(K) 内蔵ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KN) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KN)

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    9日以内出荷
    仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付ポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60K) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60K)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KT) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KT)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KTN) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KTN)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)管接続口径Bポート:(N7) ストレート o3/8ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付ポート管接続口径【A・B】(N7)ストレート
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60T) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60T)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コモン仕様(N) マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60TN) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60TN)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)管接続口径Bポート:(LN7) エルボ管継手 (上取出し) o3/8エルボ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付ポート管接続口径【A・B】(LN7)エルボ管継手(上取出し)
  • 4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3C60K SMC

    4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3C60K

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(K) 内蔵
  • シリアル伝送システム 出力対応 SMC

    シリアル伝送システム 出力対応

    SMC(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
  • ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C Series SMC

    ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C Series

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    軽いワーク/隣接するワークの吹き飛ばしを低減ワーク吸着時の横滑りを防止 エアを吹きながら吸着するためワークに付着した粉状のものを機器配管に吸込む心配がありません。 ボディ材質:ステンレス、アルミ コアンダグリップ付 吸着前のワークの吹き飛ばし、吸着時のワークの横滑りを防止
    用途コアンダグリップはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用使用圧力(MPa)0.1~0.5保証耐圧力(MPa)0.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF4-1G SMC

    SF4-1G

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 冷凍式エアドライヤ IDFCシリーズ IDFC60 SMC

    冷凍式エアドライヤ IDFCシリーズ IDFC60

    SMC
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    サイズ60電圧(V)単相 AC230(50Hz)
  • パイロット弁アッセンブリ SMC

    パイロット弁アッセンブリ

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
  • SF4-5D SMC

    SF4-5D

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • パイロット弁アッセンブリ SMC

    パイロット弁アッセンブリ

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    コイル定格電圧(V)DC24
  • パイロット弁アッセンブリ SMC

    パイロット弁アッセンブリ

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)
  • パイロット弁アッセンブリ SMC

    パイロット弁アッセンブリ

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)
  • MY32-16C SMC

    MY32-16C

    SMC
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • パイロット弁アッセンブリ SMC

    パイロット弁アッセンブリ

    SMC(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
  • SF4-5D SMC

    SF4-5D

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • SF4-3D SMC

    SF4-3D

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • IDFC - 使用冷媒R410A(HFC) 空冷冷却式 SMC

    IDFC - 使用冷媒R410A(HFC) 空冷冷却式

    SMC
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • SF4-2G SMC

    SF4-2G

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • SF4-1D SMC

    SF4-1D

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • VQ Series(VQ2000-FPG-~) SMC

    VQ Series(VQ2000-FPG-~)

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • SF4-5G SMC

    SF4-5G

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • SF4-4D SMC

    SF4-4D

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC

    4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
    切換方式デュアル3ポート弁:N.C./N.O.
  • LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63NZC) SMC

    LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63NZC)

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじ
  • SF4-1D SMC

    SF4-1D

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
...