カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- DIJET(ダイジェット工業)(28)
- ホンダ(25)
- 三菱ふそう(19)
- Festo(7)
- アズワン(4)
- イマオコーポレーション(4)
- CKD(4)
- NEMICON(ネミコン)(4)
- 内外電機(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- VISHAY(2)
- EPSON(1)
- omron(オムロン)(1)
- コノエ(1)
- サンドビック(1)
- ナカバヤシ(1)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
- ネグロス電工(1)
- ブランドをもっと見る
「c8050」の検索結果

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC80)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBC80-~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBC80
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80ポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MDB1C80)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2C80
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC80
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC80)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBC~)
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式1山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式1山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBC80
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2C80)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2C80
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC80
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ CLA 2C
SMC¥76,980税込¥84,6781個15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDC80
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80ストローク(mm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ロックアップシリンダ CDL1C80
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80