カテゴリ
- メカニカル部品(1,026)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(297)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- 三菱ふそう(1,875)
- トヨタ(358)
- MAZDA(マツダ)(245)
- ホンダ(227)
- イスカル(164)
- ニッサン(87)
- AMPHENOL(79)
- スバル(51)
- アルベ(チトセ)(40)
- ミツビシ(31)
- トーステ(30)
- パール金属(27)
- エスコ(20)
- KANA(片山チエン)(17)
- IKO(日本トムソン)(16)
- 富士電線工業(13)
- TAKEGAWA(武川)(12)
- ダイハツ(12)
- ブランドをもっと見る
「c91」の検索結果

エキゾーストクリーナ (AMC~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から9日以内出荷排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
ステップモータコントローラ JXCE1/91/P1/D1/L1/M1シリーズ
SMC¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷から14日以内出荷電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。アクチュエータの種類LEF/LEL/LEM/LEY/LES/LEP/LER/LEH
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-30Z)
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から12日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
IC - 電空レギュレータ用コントローラ(IC91)
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷仕様(B)保護カバー付タイプ(-)自動復帰標準センサー(0)内蔵センサ取付け方法(A)パネルマウント出力仕様(1)PNPオープンコレクタ出力使用圧力範囲(kPa)(9)-100
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-20Z
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-75Z
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から12日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-25Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-30Z)
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-25Z
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-20Z
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-75Z
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
...