カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(336)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(57)
- 堀内機械(55)
- CKD(45)
- ParkerTAIYO(29)
- コガネイ(19)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- メディアカバーマーケット(6)
- エスコ(5)
- GVS(5)
- 中日本ヒーター(5)
- PROST's(5)
- Vesrah(4)
- HORIBA(3)
- スバル(3)
- Kawasaki(3)
- KSフィルター(3)
- スリーピース(3)
- cotta(3)
- ブランドをもっと見る
「ca500」の検索結果

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T80-500Z
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L40-500Z
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F100-500Z
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T100-500Z
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-500Z
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63-500Z
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F50-500Z
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-500Z
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)500クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D100-500Z
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T40-500Z
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-500Z
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F40-500Z
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-500Z
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-500Z
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D50-500Z
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)500クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B80-500Z
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-500Z
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から4日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)500クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T63-500Z
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T50-500Z
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L80-500Z
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-500Z
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)500クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-500Z
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L63-500Z
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L100-500Z
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個5日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-500Z
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個5日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)500クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から32日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 エアクッション制御が容易取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F50-500Z)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-500Z)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-500Z)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L63-500Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F40-500Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-500Z)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-500Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D40-500Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-500Z)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2CH~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具一山クレビス形磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から25日以内出荷ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CA2YD40)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc