標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-500Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-500Z - SMC
ストローク(mm)
500
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
内容量
1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22519377CDA2D63-500Z-A54L4
48,790
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22519386CDA2D63-500Z-A93LS
33,660
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22519395CDA2D63-500Z-M9BW-XC68
41,580
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22519404CDA2D63-500Z-N-M9BL
41,090
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22519413CDA2D63-500Z-NW-M9B
43,230
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22519429CDA2D63-500Z-W-A54L
42,790
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22519438CDA2D63-500Z-W-A93
38,280
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22519447CDA2D63-500Z-W-A93L-XC4
40,370
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22519456CDA2D63-500Z-W-M9B
40,480
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする